OBO - Csavar Panhead T Drive 4x30mm galv.horg. sárgára passz SN059998 - 3198036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - D-fej
Csavarfej - Torx (TX)
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195555551
Sonepar cikkszám
SN059998
Gyártói cikkszám
3198036
Gyártói típuskód
4758T 4.0x30
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
D-fej
Csavarfej:
Torx (TX)
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
30 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
7.5 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar Panhead T Drive 4x30mm galv.horg. sárgára passz