OBO - Csavar Panhead T Drive 4x45mm galv.horg. sárgára passz SN060001 - 3198042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - D-fej
Csavarfej - Torx (TX)
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195558132
Sonepar cikkszám
SN060001
Gyártói cikkszám
3198042
Gyártói típuskód
4758T 4.0x45
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
D-fej
Csavarfej:
Torx (TX)
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
45 mm
Süllyesztett fej:
Nem
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
7.5 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar Panhead T Drive 4x45mm galv.horg. sárgára passz