OBO - Csavar Q.4.8, M6x30 verzinkt-blau M6x30 galv horg SN060010 - 1148898
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lencse fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 30 mm
Csavarfej - csavarbemetszés
Süllyesztett fej - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196429400
Sonepar cikkszám
SN060010
Gyártói cikkszám
1148898
Gyártói típuskód
BS M6x30 G
Anyag:
acél
Fejforma:
lencse fej
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
30 mm
Csavarfej:
csavarbemetszés
Süllyesztett fej:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar Q.4.8, M6x30 verzinkt-blau M6x30 galv horg