OBO - Csavar sülly fejű kereszth 3,5x45mm galv.horg. sárgára passz SN060011 - 3192164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej - Pozidrive PZ
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195272175
Sonepar cikkszám
SN060011
Gyártói cikkszám
3192164
Gyártói típuskód
4759 3.5x45
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
45 mm
Süllyesztett fej:
Igen
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
6.5 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar sülly fejű kereszth 3,5x45mm galv.horg. sárgára passz