OBO - Csavar sülly fejű kereszth 5x35mm galv.horg. sárgára passz SN060012 - 3192423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - trombitafej
Csavarfej - Pozidrive PZ
Hosszúság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195273073
Sonepar cikkszám
SN060012
Gyártói cikkszám
3192423
Gyártói típuskód
4759 5.0x35
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
trombitafej
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Hosszúság:
35 mm
Süllyesztett fej:
Igen
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
9.2 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar sülly fejű kereszth 5x35mm galv.horg. sárgára passz