OBO - Csavar sülly fejű kereszth 6x40mm galv.horg. sárgára passz SN060013 - 3192628
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - trombitafej
Csavarfej - Pozidrive PZ
Hosszúság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195682578
Sonepar cikkszám
SN060013
Gyártói cikkszám
3192628
Gyártói típuskód
4759 6.0x40
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
trombitafej
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Hosszúság:
40 mm
Süllyesztett fej:
Igen
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
11 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar sülly fejű kereszth 6x40mm galv.horg. sárgára passz