OBO - Csavar süllyfejű T Drive 3,5x30mm galv.horg. sárgára passz SN060017 - 3198225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej - Torx (TX)
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195561378
Sonepar cikkszám
SN060017
Gyártói cikkszám
3198225
Gyártói típuskód
4759T 3.5x30
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej:
Torx (TX)
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
30 mm
Süllyesztett fej:
Igen
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
6.5 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar süllyfejű T Drive 3,5x30mm galv.horg. sárgára passz