OBO - Csavar süllyfejű T Drive 3,5x50mm galv.horg. sárgára passz SN060020 - 3198231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - trombitafej
Csavarfej - Torx (TX)
Hosszúság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195561972
Sonepar cikkszám
SN060020
Gyártói cikkszám
3198231
Gyártói típuskód
4759T 3.5x50
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
trombitafej
Csavarfej:
Torx (TX)
Hosszúság:
50 mm
Süllyesztett fej:
Igen
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
6.5 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar süllyfejű T Drive 3,5x50mm galv.horg. sárgára passz