Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csavar süllyfejű T Drive 3x25mm galv.horg. sárgára passz SN060021 - 3198197

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarfej - Torx (TX)

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195797777

Sonepar cikkszám

SN060021

Gyártói cikkszám

3198197

Gyártói típuskód

4759T 3.0x25

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarfej:

Torx (TX)

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

25 mm

Süllyesztett fej:

Igen

Felületkezelés:

bevont

Edzett:

Igen

Fejátmérő:

5.6 mm

Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar süllyfejű T Drive 3x25mm galv.horg. sárgára passz