OBO - Csavar süllyfejű T Drive 4,5x30mm galv.horg. sárgára passz SN060023 - 3198260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej - Torx (TX)
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195790037
Sonepar cikkszám
SN060023
Gyártói cikkszám
3198260
Gyártói típuskód
4759T 4.5x30
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej:
Torx (TX)
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
30 mm
Süllyesztett fej:
Igen
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
8.2 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar süllyfejű T Drive 4,5x30mm galv.horg. sárgára passz