Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csavar süllyfejű T Drive 4,5x35mm galv.horg. sárgára passz SN060024 - 3198262

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarfej - Torx (TX)

  • Anyagminőség - egyéb

  • Hosszúság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195791232

Sonepar cikkszám

SN060024

Gyártói cikkszám

3198262

Gyártói típuskód

4759T 4.5x35

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarfej:

Torx (TX)

Anyagminőség:

egyéb

Hosszúság:

35 mm

Süllyesztett fej:

Igen

Felületkezelés:

bevont

Edzett:

Igen

Fejátmérő:

8.2 mm

Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar süllyfejű T Drive 4,5x35mm galv.horg. sárgára passz