OBO - Csavar süllyfejű T Drive 4x20mm galv.horg. sárgára passz SN060029 - 3198239
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej - Torx (TX)
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195562511
Sonepar cikkszám
SN060029
Gyártói cikkszám
3198239
Gyártói típuskód
4759T 4.0x20
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej:
Torx (TX)
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
20 mm
Süllyesztett fej:
Igen
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
7.5 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar süllyfejű T Drive 4x20mm galv.horg. sárgára passz