OBO - Csavar süllyfejű T Drive 4x50mm galv.horg. sárgára passz SN060035 - 3198251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej - Torx (TX)
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195787877
Sonepar cikkszám
SN060035
Gyártói cikkszám
3198251
Gyártói típuskód
4759T 4.0x50
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej:
Torx (TX)
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
50 mm
Süllyesztett fej:
Igen
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
7.5 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar süllyfejű T Drive 4x50mm galv.horg. sárgára passz