OBO - Csavar süllyfejű T Drive 5x45mm galv.horg. sárgára passz SN060039 - 3198282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej - Torx (TX)
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195792499
Sonepar cikkszám
SN060039
Gyártói cikkszám
3198282
Gyártói típuskód
4759T 5.0x45
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarfej:
Torx (TX)
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
45 mm
Süllyesztett fej:
Igen
Felületkezelés:
bevont
Edzett:
Igen
Fejátmérő:
9.2 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar süllyfejű T Drive 5x45mm galv.horg. sárgára passz