OBO - Csillárhorog M4x95mm szárnyastiplivel + alátét és hatl.anya 3481611 - 3481611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 4
Furatátmérő - 14 mm
Védőgyűrű kerámiához - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195442936
Sonepar cikkszám
3481611
Gyártói cikkszám
3481611
Gyártói típuskód
450 M4x95 G
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
4
Furatátmérő:
14 mm
Védőgyűrű kerámiához:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Kivitel:
csavarmenetes nyéllel
Tipli hossza:
95 mm
Alátéttel:
Igen
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Min. üres tér mélysége:
35 mm
Rögzítéstechnika ; Rugós/billenő dübel ; Csillárhorog M4x95mm szárnyastiplivel + alátét és hatl.anya