OBO - Cső végelzáró kupak műa M63 2047993 - 2047993
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 55 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195469339
Sonepar cikkszám
2047993
Gyártói cikkszám
2047993
Gyártói típuskód
129 M63 SW
A következő névleges csőátmérőhöz:
55 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Cső végelzáró kupak műa M63