OBO - Csőbilincs 100mm csavaros csőkengyel 5351057 - 5351057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 100-100 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatlakozólyuk - 6 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195426974
Sonepar cikkszám
5351057
Gyártói cikkszám
5351057
Gyártói típuskód
301 S-100
Befogási tartomány:
100-100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatlakozólyuk:
6 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Csőbilincs 100mm csavaros csőkengyel