OBO - Csőbilincs 100mm csavaros csőkengyel réz 5351456 - 5351456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 100-100 mm
Anyag - réz
Felület - kezeletlen
Csatlakozólyuk - 6 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195427216
Sonepar cikkszám
5351456
Gyártói cikkszám
5351456
Gyártói típuskód
301 S-CU-100
Befogási tartomány:
100-100 mm
Anyag:
réz
Felület:
kezeletlen
Csatlakozólyuk:
6 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Csőbilincs 100mm csavaros csőkengyel réz