OBO - Csőbilincs 120mm csavaros csőkengyel 5351073 - 5351073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 120-120 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatlakozólyuk - 6 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195427032
Sonepar cikkszám
5351073
Gyártói cikkszám
5351073
Gyártói típuskód
301 S-120
Befogási tartomány:
120-120 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatlakozólyuk:
6 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Csőbilincs 120mm csavaros csőkengyel