OBO - Csőbilincs120mm csavaros csőkengyel réz 5351472 - 5351472
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 120-120 mm
Anyag - réz
Felület - kezeletlen
Csatlakozólyuk - 6 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195427278
Sonepar cikkszám
5351472
Gyártói cikkszám
5351472
Gyártói típuskód
301 S-CU-120
Befogási tartomány:
120-120 mm
Anyag:
réz
Felület:
kezeletlen
Csatlakozólyuk:
6 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Csőbilincs120mm csavaros csőkengyel réz