Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csővég, összepattintható kivitel PG PG13,5 világos- szürke SX105214 - 2044513

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csővég, összepattintható kivitel PG PG13,5 világos-  szürke SX105214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

  • Polírozott felület - Nem

  • Felület lekefélve - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196594115

Sonepar cikkszám

SX105214

Gyártói cikkszám

2044513

Gyártói típuskód

129 TB PG13,5

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Csővég, összepattintható kivitel PG PG13,5 világos- szürke