Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Csővég PG42 világosszürke SN060078 - 2044420

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 58.2 mm

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195180494

Sonepar cikkszám

SN060078

Gyártói cikkszám

2044420

Gyártói típuskód

129 PG42

A következő névleges csőátmérőhöz:

58.2 mm

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Halogénmentes:

Igen

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

dugasz

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Csővég PG42 világosszürke