OBO - Csővég PG48 világosszürke SN060079 - 2044471
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 63.9 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195180555
Sonepar cikkszám
SN060079
Gyártói cikkszám
2044471
Gyártói típuskód
129 PG48
A következő névleges csőátmérőhöz:
63.9 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Csővég PG48 világosszürke