OBO - Csővég PG9 világosszürke SN060080 - 2044099
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 18.3 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195180074
Sonepar cikkszám
SN060080
Gyártói cikkszám
2044099
Gyártói típuskód
129 PG9
A következő névleges csőátmérőhöz:
18.3 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Csővég PG9 világosszürke