OBO - Csővég, szétnyitható metrikus M20 világosszürke SN060084 - 2047831
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196332250
Sonepar cikkszám
SN060084
Gyártói cikkszám
2047831
Gyártói típuskód
129 TB M20
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Csővég, szétnyitható metrikus M20 világosszürke