Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csővég, szétnyitható metrikus M25 fekete SN060085 - 2047952

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196332373

Sonepar cikkszám

SN060085

Gyártói cikkszám

2047952

Gyártói típuskód

129 TB M25 SW

A következő névleges csőátmérőhöz:

25 mm

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

dugasz

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Csővég, szétnyitható metrikus M25 fekete