Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csővég, szétnyitható metrikus M32 világosszürke SN060088 - 2047855

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196332274

Sonepar cikkszám

SN060088

Gyártói cikkszám

2047855

Gyártói típuskód

129 TB M32

A következő névleges csőátmérőhöz:

32 mm

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Halogénmentes:

Igen

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

dugasz

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Csővég, szétnyitható metrikus M32 világosszürke