OBO - Csővég, szétnyitható metrikus M40 világosszürke SN060090 - 2047863
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
30 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196332281
Sonepar cikkszám
SN060090
Gyártói cikkszám
2047863
Gyártói típuskód
129 TB M40
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Csővég, szétnyitható metrikus M40 világosszürke