OBO - Csővég, szétnyitható metrikus M50 fekete SN060091 - 2047987
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196332403
Sonepar cikkszám
SN060091
Gyártói cikkszám
2047987
Gyártói típuskód
129 TB M50 SW
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Csővég, szétnyitható metrikus M50 fekete