OBO - Csővég, szétnyitható metrikus M50 világosszürke SN060092 - 2047890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196332311
Sonepar cikkszám
SN060092
Gyártói cikkszám
2047890
Gyártói típuskód
129 TB M50
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Csővég, szétnyitható metrikus M50 világosszürke