OBO - Csővég, szétnyitható PG21 világosszürke SN109104 - 2044521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 28.3 mm
Anyagminőség - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Nem
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109104
Gyártói cikkszám
2044521
Gyártói típuskód
129 TB PG21
A következő névleges csőátmérőhöz:
28.3 mm
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Nem
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
dugasz
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Csővég, szétnyitható PG21 világosszürke