Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csővég, szétnyitható PG36 világosszürke SN120389 - 2044536

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csővég, szétnyitható PG36  világosszürke SN120389

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 47 mm

  • Anyagminőség - polyethylene (PE)

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196594153

Sonepar cikkszám

SN120389

Gyártói cikkszám

2044536

Gyártói típuskód

129 TB PG36

A következő névleges csőátmérőhöz:

47 mm

Anyagminőség:

polyethylene (PE)

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

dugasz

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Csővég, szétnyitható PG36 világosszürke