OBO - Csuklós függesztő M6 mennyezetkampóval 3482030 - 3482030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Furatátmérő - 16 mm
Védőgyűrű kerámiához - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195310693
Sonepar cikkszám
3482030
Gyártói cikkszám
3482030
Gyártói típuskód
454 M6x100 G
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Furatátmérő:
16 mm
Védőgyűrű kerámiához:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Kivitel:
mennyezeti horoggal
Tipli hossza:
100 mm
Alátéttel:
Igen
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Rögzítéstechnika ; Rugós/billenő dübel ; Csuklós függesztő M6 mennyezetkampóval