OBO - Csuklós sarokelem 110x300mm SN173219 - 6225492
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - emelkedő/csökkenő
Szög - állítható
Kábellétra szélessége - 300 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196445059
Sonepar cikkszám
SN173219
Gyártói cikkszám
6225492
Gyártói típuskód
LGBE 1130 FS
Irányváltozás:
emelkedő/csökkenő
Szög:
állítható
Kábellétra szélessége:
300 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Kábellétra magassága:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Csuklós sarokelem 110x300mm