OBO - Csuklós sarokelem 110x400mm SN173218 - 6225494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - emelkedő/csökkenő
Szög - állítható
Kábellétra szélessége - 400 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196445066
Sonepar cikkszám
SN173218
Gyártói cikkszám
6225494
Gyártói típuskód
LGBE 1140 FS
Irányváltozás:
emelkedő/csökkenő
Szög:
állítható
Kábellétra szélessége:
400 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Kábellétra magassága:
110 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Csuklós sarokelem 110x400mm