Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csuklós sarokelem függőleges NS létrafokkal 60x300 szalagh SN060158 - 6213030

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szög - 90°

  • Kábellétra szélessége - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Anyag - acél

  • Zsanéros - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196148813

Sonepar cikkszám

SN060158

Gyártói cikkszám

6213030

Gyártói típuskód

LGBV 630 NS FS

Szög:

90°

Kábellétra szélessége:

300 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Anyag:

acél

Zsanéros:

Igen

Belső sugár:

580 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kábellétra magassága:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra függőleges fali kar ; Csuklós sarokelem függőleges NS létrafokkal 60x300 szalagh