Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csuklós sarokidom-elem kábellétrához 110x300 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104534 - 6225512

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csuklós sarokidom-elem kábellétrához 110x300 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104534

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - emelkedő/csökkenő

  • Szög - állítható

  • Kábellétra szélessége - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196445103

Sonepar cikkszám

SX104534

Gyártói cikkszám

6225512

Gyártói típuskód

LGBE 1130 FT

Irányváltozás:

emelkedő/csökkenő

Szög:

állítható

Kábellétra szélessége:

300 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Anyag:

acél

Zsanéros:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Kábellétra magassága:

110 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Csuklós sarokidom-elem kábellétrához 110x300 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461