Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csuklós sarokidom-elem kábellétrához 60x200 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104526 - 6225480

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csuklós sarokidom-elem kábellétrához 60x200 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - emelkedő/csökkenő

  • Szög - állítható

  • Kábellétra szélessége - 200 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196567287

Sonepar cikkszám

SX104526

Gyártói cikkszám

6225480

Gyártói típuskód

LGBE 620 A4

Irányváltozás:

emelkedő/csökkenő

Szög:

állítható

Kábellétra szélessége:

200 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Anyag:

rozsdamentes acél

Zsanéros:

Nem

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 316 (1.4401)

Kábellétra magassága:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Csuklós sarokidom-elem kábellétrához 60x200 2B felületkezelés nélkül, utókezelt