OBO - Csuklós sarokidom-elem kábellétrához 60x500 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104514 - 6225456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - emelkedő/csökkenő
Szög - állítható
Kábellétra szélessége - 500 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196444946
Sonepar cikkszám
SX104514
Gyártói cikkszám
6225456
Gyártói típuskód
LGBE 650 FS
Irányváltozás:
emelkedő/csökkenő
Szög:
állítható
Kábellétra szélessége:
500 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Kábellétra magassága:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Csuklós sarokidom-elem kábellétrához 60x500 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346