OBO - Csuklós sarokidom-elem kábellétrához 60x500 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104524 - 6225476
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - emelkedő/csökkenő
Szög - állítható
Kábellétra szélessége - 500 mm
Létrafok típusa - profil lyukasztott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196445028
Sonepar cikkszám
SX104524
Gyártói cikkszám
6225476
Gyártói típuskód
LGBE 650 FT
Irányváltozás:
emelkedő/csökkenő
Szög:
állítható
Kábellétra szélessége:
500 mm
Létrafok típusa:
profil lyukasztott
Anyag:
acél
Zsanéros:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Kábellétra magassága:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Csuklós sarokidom-elem kábellétrához 60x500 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461