Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csuklós sarokidom-elem kábellétrához 60x600 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104515 - 6225458

OBO
MásolásMásolás
OBO - Csuklós sarokidom-elem kábellétrához 60x600 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104515

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - emelkedő/csökkenő

  • Szög - állítható

  • Kábellétra szélessége - 600 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196444953

Sonepar cikkszám

SX104515

Gyártói cikkszám

6225458

Gyártói típuskód

LGBE 660 FS

Irányváltozás:

emelkedő/csökkenő

Szög:

állítható

Kábellétra szélessége:

600 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Anyag:

acél

Zsanéros:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Kábellétra magassága:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Csuklós sarokidom-elem kábellétrához 60x600 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346