OBO - Dübel 2957 Quick bilincshez 6x26mm világosszürke SN060312 - 2351650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Furatátmérő - 6 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 26 mm
Csavarral - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195931935
Sonepar cikkszám
SN060312
Gyártói cikkszám
2351650
Gyártói típuskód
910 STQS 6x26
Kivitel:
egyéb
Furatátmérő:
6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
26 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
30 mm
Szegéllyel:
Igen
Hatszög-facsavarhoz használható:
Nem
Gázbetonhoz alkalmas:
Nem
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Dübel 2957 Quick bilincshez 6x26mm világosszürke