Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Dübel 4-5mm csavarhoz 9x62mm natúr SN060313 - 2347601

OBO
MásolásMásolás
OBO - Dübel 4-5mm csavarhoz 9x62mm  natúr SN060313

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - menetes tipli

  • Alkalmas csavarátmérőkhöz - 4-4 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 63.5 mm

  • Csavarral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196521197

Sonepar cikkszám

SN060313

Gyártói cikkszám

2347601

Gyártói típuskód

Thermo 60

Kivitel:

menetes tipli

Alkalmas csavarátmérőkhöz:

4-4 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

63.5 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

62 mm

Szegéllyel:

Igen

Hatszög-facsavarhoz használható:

Nem

Gázbetonhoz alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Dübel 4-5mm csavarhoz 9x62mm natúr