OBO - Dübel edzett acél menet nélkül 18mm 3105024 - 3105024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Menet fajtája - egyéb
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 0
Csavarmenet hossza - 18 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195851110
Sonepar cikkszám
3105024
Gyártói cikkszám
3105024
Gyártói típuskód
903 RB 18
Anyag:
acél
Menet fajtája:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
0
Csavarmenet hossza:
18 mm
Szárhossz:
18 mm
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Becsavarható dübel ; Dübel edzett acél menet nélkül 18mm