OBO - Dübel M6x18mm szár hossz horganyzott 3100189 - 3100189
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Menet fajtája - metrikus
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195245834
Sonepar cikkszám
3100189
Gyártói cikkszám
3100189
Gyártói típuskód
903 18 G
Anyag:
acél
Menet fajtája:
metrikus
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarmenet hossza:
8 mm
Szárhossz:
18 mm
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Becsavarható dübel ; Dübel M6x18mm szár hossz horganyzott