OBO - Dübel M6x30mm szár hossz horganyzott 3100308 - 3100308
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Menet fajtája - metrikus
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195245957
Sonepar cikkszám
3100308
Gyártói cikkszám
3100308
Gyártói típuskód
903 30 G
Anyag:
acél
Menet fajtája:
metrikus
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarmenet hossza:
8 mm
Szárhossz:
30 mm
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Becsavarható dübel ; Dübel M6x30mm szár hossz horganyzott