OBO - Dübel M6x40mm szár hossz horganyzott 3100405 - 3100405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Menet fajtája - metrikus
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195246015
Sonepar cikkszám
3100405
Gyártói cikkszám
3100405
Gyártói típuskód
903 40 G
Anyag:
acél
Menet fajtája:
metrikus
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarmenet hossza:
8 mm
Szárhossz:
40 mm
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Becsavarható dübel ; Dübel M6x40mm szár hossz horganyzott