OBO - Dübel M6x8mm szár hossz 55mm horganyzott 3100553 - 3100553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csavarmenet hossza - 8 mm
Szárhossz - 55 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195246077
Sonepar cikkszám
3100553
Gyártói cikkszám
3100553
Gyártói típuskód
903/55
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarmenet hossza:
8 mm
Szárhossz:
55 mm
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Becsavarható dübel ; Dübel M6x8mm szár hossz 55mm horganyzott