OBO - Dübel sárgaréz M6 3483061 - 3483061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szétnyíló tipli
Furatátmérő - 8 mm
Anyag - sárgaréz
Hosszúság - 24 mm
Csavarral - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195311171
Sonepar cikkszám
3483061
Gyártói cikkszám
3483061
Gyártói típuskód
865 M6x24
Kivitel:
szétnyíló tipli
Furatátmérő:
8 mm
Anyag:
sárgaréz
Hosszúság:
24 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
32 mm
Szegéllyel:
Nem
Hatszög-facsavarhoz használható:
Nem
Pórusbetonhoz alkalmas:
Nem
Betonhoz alkalmas:
Igen
Gázbetonhoz alkalmas:
Nem
Mészhomoktéglához alkalmas:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Nem
Forgácslaphoz használható:
Nem
Tömör téglához használható:
Igen
Függőlegesen perforált téglákhoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Terméskőhöz alkalmas:
Nem