Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Dübel sárgaréz M8x30 3483088 - 3483088

OBO
MásolásMásolás
OBO - Dübel sárgaréz M8x30 3483088

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szétnyíló tipli

  • Furatátmérő - 11 mm

  • Anyag - sárgaréz

  • Hosszúság - 30 mm

  • Csavarral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195311232

Sonepar cikkszám

3483088

Gyártói cikkszám

3483088

Gyártói típuskód

865 M8x30

Kivitel:

szétnyíló tipli

Furatátmérő:

11 mm

Anyag:

sárgaréz

Hosszúság:

30 mm

Csavarral:

Nem

Furatmélység:

41 mm

Szegéllyel:

Nem

Hatszög-facsavarhoz használható:

Nem

Pórusbetonhoz alkalmas:

Nem

Betonhoz alkalmas:

Igen

Gázbetonhoz alkalmas:

Nem

Mészhomoktéglához alkalmas:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Nem

Forgácslaphoz használható:

Nem

Tömör téglához használható:

Igen

Függőlegesen perforált téglákhoz használható:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:

Nem

Terméskőhöz alkalmas:

Nem

Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Dübel sárgaréz M8x30